Motion
66261183815

NORTON ABRASIVES
66261183815

6 pulg. Rollo de disco de PSA de papel sin aluminio Gold Reserve P80 Grit A296 Óxido de aluminio 100 por rollo
Artículo MI #10958279
No. Fabricante 66261183815
Precio84.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261183815

6 pulg. Rollo de disco de PSA de papel sin aluminio Gold Reserve P80 Grit A296 Óxido de aluminio 100 por rollo
Artículo MI #10958279
No. Fabricante 66261183815

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel anticarga
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Material de apoyo
    Peso C Papel anticarga
  • Color
    Amarillo
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    4
  • Número de stock del fabricante
    66261183815
  • Número de Upc del fabricante
    662611838153
  • Número de discos
    100
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Reserva de oro
  • UPC_NO
    66261183815

Descripción general

Descripción del fabricante
66261183815 RODILLOS DE DISCO DE PSA EN PAPEL
  • El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
  • Resistente soporte de alto contenido en látex/papel de peso C que resiste el desgarro sin dejar de ser adaptable y flexible
  • El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
  • Buena opción para decapado de grano grueso, eliminación de material, mezcla y más en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, aluminio, fibra de vidrio y metales
  • el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado facilitan la aplicación, retirada y dispensación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"