Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- ColorAmarillo
- Número de granoP600
- Cantidad del paquete del fabricante4
- Número de stock del fabricante66261040261
- Número de Upc del fabricante662610402614
- Número de discos100
- Cantidad del paquete1
- SerieReserva de oro
- UPC_NO66261040261
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- Resistente soporte de alto contenido en látex/papel de peso C que resiste el desgarro sin dejar de ser adaptable y flexible
- El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Buena elección para acabado de grano fino y microacabado en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, fibra de vidrio, aluminio y metales
- el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación