Motion
63642543712

NORTON ABRASIVES
63642543712

8 x 5/16 - 24 in Almohadilla de respaldo H&L de perfil bajo y 8 orificios de densidad media para lijadoras DA/RO
Artículo MI #10958294
No. Fabricante 63642543712
Precio142.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642543712

8 x 5/16 - 24 in Almohadilla de respaldo H&L de perfil bajo y 8 orificios de densidad media para lijadoras DA/RO
Artículo MI #10958294
No. Fabricante 63642543712
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
Precio142.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    Sin orificio de eje
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/16 pulg. - 24
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Dimensiones
    8 x 5/16 - 24 pulg.
  • Diámetro del disco
    8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 pulg. - 24
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • Aplicación
    Mezcla,Reparación de la superficie del panel del cuerpo,Limpiar y detallar,Acabado,Manipulación y atomización de la pintura,Preparación de la pintura,Retirada de la pintura,Pulido,Retirada de óxido,Arenadamiento
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8467.99.0190
  • Número de stock del fabricante
    63642543712
  • Número de Upc del fabricante
    636425437123
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • UPC_NO
    63642543712

Descripción general

Descripción del fabricante
63642543712 ACCESORIOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo