Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro8 pulg.
- Dimensiones8 x 5/8-11 pulg.
- Diámetro del disco8 pulg.
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo abrasivoAlmohadillas de respaldo,accesorios
- AplicaciónLimpieza y detalle,Acabado, Microacabado, Pulido
- País de origenEstados Unidos de América
- ECCNEAR99
- Código de armonización8467.29.0010
- Número de stock del fabricante63642542080
- Número de Upc del fabricante636425420804
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipos de productosAlmohadillas de respaldo,accesorios
- UPC_NO63642542080