Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del ejeSin orificio de eje
- Tamaño de la rosca del orificio central5/16 pulg. - 24
- Diámetro5 pulg.
- Dimensiones5 x 5/16 - 24 pulg.
- Diámetro del disco5 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 pulg. - 24
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo abrasivoAlmohadillas de respaldo,accesorios
- AplicaciónAdhesión de paneles de aluminio/metal, plegado, relleno de cuerpo, reparación de la superficie del panel de cuerpo, limpieza y detalles, acabado sin contaminantes, acabado, lijado de suelos, preparación de pintura, retirada de pintura, retirada de la línea de partición, reparación de estructuras y cosméticos de plástico, pulido, eliminación de óxido, lijado, selladores de costuras, suavizado, eliminación de existencias, pelado, preparación de superficies
- País de origenEstados Unidos de América
- ECCNEAR99
- Código de armonización8467.99.0190
- Número de stock del fabricante66623376000
- Número de Upc del fabricante666233760007
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipos de productosAlmohadillas de respaldo,accesorios
- UPC_NO66623376000