Motion
63642506160

NORTON ABRASIVES
63642506160

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco
Artículo MI #10958299
No. Fabricante 63642506160
Precio128.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642506160

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco
Artículo MI #10958299
No. Fabricante 63642506160
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
Precio128.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    Sin orificio de eje
  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/16 pulg. - 24
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/16 pulg. - 24
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/16 pulg. - 24
  • Tamaño del orificio de montaje
    Sin orificio de eje
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 x 5/16 - 24 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 pulg. - 24

Detalles

  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, plegado, relleno de cuerpo, reparación de la superficie del panel de cuerpo, limpieza y detalles, acabado sin contaminantes, acabado, lijado de suelos, preparación de pintura, retirada de pintura, retirada de la línea de partición, reparación de estructuras y cosméticos de plástico, pulido, eliminación de óxido, lijado, selladores de costuras, suavizado, eliminación de existencias, pelado, preparación de superficies
  • Acabado de color
    Azul
  • Colorear cuando esté seco
    Azul
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle
  • País de origen
    China
  • Tipo de disco
    Almohadilla de respaldo estándar
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P800 Grit
  • Código de armonización
    8467.99.0190
  • Número de stock del fabricante
    63642506160
  • Número de Upc del fabricante
    636425061601
  • Aplicación del material
    Aluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    63642506160

Descripción general

Descripción del fabricante
63642506160 ACCESORIOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"