Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del ejeSin orificio de eje
- Diámetro5 pulg.
- Dimensiones5 x 1/2 pulg.
- Diámetro del disco5 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Tipo abrasivoAlmohadillas de respaldo,accesorios
- AplicaciónAdhesión de paneles de aluminio/metal, mezcla, relleno de cuerpo, reparación de la superficie del panel de cuerpo, limpieza y detalles, acabado sin contaminantes, acabado, lijado de suelos, preparación de pintura, eliminación de pintura, reparación de estructuras y cosméticos plásticos, pulido, eliminación de óxido, lijado, suavizado, preparación de superficies
- País de origenItalia
- ECCNEAR99
- Código de armonización8467.99.0190
- Número de stock del fabricante63642585864
- Número de Upc del fabricante636425858645
- Tipos de productosAlmohadillas de respaldo,accesorios
- UPC_NO63642585864