Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso electrónico Papel
- Ancho general2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónLijado,Retirada de existencias
- Material de apoyoPeso electrónico Papel
- Número de granoP36
- Número de stock del fabricante63642506194
- Número de Upc del fabricante636425061946
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO63642506194
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un patrón de rayado más consistente
- Papel fuerte de peso E, revestimiento abierto, que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a las virutas
- resiste la carga
- No estearizado (sin agentes anticarga)
- la no contaminación a menudo es necesaria para aplicaciones de pintura de primer nivel para automóviles y aeroespaciales
- El PSA (adhesivo sensible a la presión) elimina la necesidad de sujeción manual, lo que lo convierte en una buena opción durante la eliminación de materiales pesados