Motion
66261123615

NORTON ABRASIVES
66261123615

2-3/4 x 16-1/2 in Tira de lima de papel H&L BlueFire 40 Grit H875P Zirconia Alúmina
Artículo MI #10958325
No. Fabricante 66261123615
Precio3.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261123615

2-3/4 x 16-1/2 in Tira de lima de papel H&L BlueFire 40 Grit H875P Zirconia Alúmina
Artículo MI #10958325
No. Fabricante 66261123615
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
Precio3.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso electrónico Papel
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Lijado,Retirada de existencias
  • Material de apoyo
    Peso electrónico Papel
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    66261123615
  • Número de Upc del fabricante
    662611236157
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261123615

Descripción general

Descripción del fabricante
66261123615 HOJAS
  • La alúmina de circonio fuerte más abrasivo proporciona 2 - 3 veces más vida útil que los productos de óxido de aluminio
  • Papel fuerte de peso E, con revestimiento sintético para una excelente durabilidad y resistencia a las virutas
  • No estearizado (sin agentes anticarga)
  • la no contaminación a menudo es necesaria para aplicaciones de pintura de primer nivel para automóviles y aeroespaciales
  • Diseño de capa abierta para reducir la carga
  • se acoplan a un bloque de lijado como mejor opción para la eliminación de materiales de alta resistencia para lijado de relleno de carrocería, fibra de vidrio y composite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo