Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Ancho general2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónRelleno de cuerpo,Limpio y detalle,Retirada de pintura,Arena,Retirada de existencias
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- Número de granoP80
- Número de stock del fabricante66261131640
- Número de Upc del fabricante662611316408
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261131640
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
- Refuerzo único de látex saturado con fibra reforzada y peso B para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia a la rotura
- Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- Adhiérase a una tabla de lijar como una mejor opción para la eliminación de materiales pesados en superficies pintadas, compuestos, plásticos o cualquier material que tienda a cargarse