Motion
66261131641

NORTON ABRASIVES
66261131641

2-3/4 x 16-1/2 pulg. A275OP Tira de lima de papel H&L P220 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958341
No. Fabricante 66261131641
Precio2.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261131641

2-3/4 x 16-1/2 pulg. A275OP Tira de lima de papel H&L P220 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958341
No. Fabricante 66261131641
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
Precio2.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Relleno para el cuerpo,Limpiar y detallar,Acabado,Preparación de la pintura,Arenadamiento,Preparación de la superficie
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Número de grano
    P220
  • Número de stock del fabricante
    66261131641
  • Número de Upc del fabricante
    662611316415
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261131641

Descripción general

Descripción del fabricante
66261131641 HOJAS
  • Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
  • Refuerzo único de látex saturado con fibra reforzada y peso B para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia a la rotura
  • Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
  • Fíjelo a una tabla de lijar como mejor opción para el acabado de superficies pintadas, compuestos, plásticos o cualquier material que tienda a cargarse

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo