Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso electrónico Papel
- Ancho general2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónLijado,Retirada de existencias
- Material de apoyoPeso electrónico Papel
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante66261123620
- Número de Upc del fabricante662611236201
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261123620
Descripción general
- El grano de alúmina de circonio de primera calidad se autoafila, mejora la velocidad de corte y minimiza el calor
- Papel fuerte de peso E, con revestimiento sintético para una excelente durabilidad y resistencia a las virutas, además de un sistema de adhesión superior que optimiza la adhesión del grano y prolonga la vida útil del producto
- No estearizado (sin agentes anticarga)
- la no contaminación a menudo es necesaria para aplicaciones de pintura de primer nivel para automóviles y aeroespaciales
- Diseño de capa abierta para reducir la carga
- enganchar en un bloque de lijado como mejor opción para la eliminación de materiales de alta resistencia para lijado de relleno de carrocería, fibra de vidrio y composite