Motion
66261131649

NORTON ABRASIVES
66261131649

2-3/4 x 17-1/2 pulg. A275OP Tira de lima de papel sin PSA P150 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958351
No. Fabricante 66261131649
Precio1.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261131649

2-3/4 x 17-1/2 pulg. A275OP Tira de lima de papel sin PSA P150 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958351
No. Fabricante 66261131649
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
Precio1.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Reparación de la superficie del panel del cuerpo,Limpiar y detallar,Acabado,Preparación de la pintura,Aliñar,Preparación de la superficie
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Número de grano
    P150
  • Número de stock del fabricante
    66261131649
  • Número de Upc del fabricante
    662611316491
  • Tipo de montaje
    Dependiente de la máquina
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261131649

Descripción general

Descripción del fabricante
66261131649 HOJAS
  • Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
  • Refuerzo único de látex saturado con fibra reforzada y peso B para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia a la rotura
  • Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
  • Enganche en una tabla de lijar como mejor opción para el acabado de superficies pintadas, compuestos, plásticos o cualquier material que tienda a cargarse

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo