Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Longitud de la hoja17.5000 pulg.
- Anchura de la hoja2.7500 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónReparación de la superficie del panel del cuerpo,Limpiar y detallar,Acabado,Preparación de la pintura,Aliñar,Preparación de la superficie
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- GradoMuy fino
- Número de granoP220
- Número de stock del fabricante66261131647
- Número de Upc del fabricante662611316477
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261131647
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
- Refuerzo único de látex saturado con fibra reforzada y peso B para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia a la rotura
- Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- Enganche en una tabla de lijar como mejor opción para el acabado de superficies pintadas, compuestos, plásticos o cualquier material que tienda a cargarse