Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónLimpieza y detalle,Acabado, Lijado
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- Número de granoP100
- Número de stock del fabricante07660768173
- Número de Upc del fabricante076607681737
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO07660768173
Descripción general
- El abrasivo de primera calidad tratado térmicamente ofrece un corte más rápido y una vida de lijado más larga que la anterior tecnología
- El aumento del peso de soporte, el refuerzo de fibra y la saturación de látex ofrecen una mejor retención de granos y resistencia a desgarros, pero son muy flexibles para facilitar el plegado y el despliegue
- Revestimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- Sin tinte de color para una transferencia de color cero, utilice este papel de lija como la mejor opción para una eliminación moderada del material