Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónLimpieza y detalle,Acabado, Lijado
- Material de apoyoPeso C Papel
- Número de granoP120
- Número de stock del fabricante07660700357
- Número de Upc del fabricante076607003577
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO07660700357
Descripción general
- El grano de óxido de aluminio con grado P y capa abierta proporciona una acción de corte agresiva y duradera
- Respaldo de peso C para lijado manual y aplicaciones mecánicas ligeras
- Se utiliza para lijar a mano seco de uso general en madera dura, metal y compuestos
- Buena elección para una eliminación moderada del material