Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónLimpieza y detalle,Acabado, Lijado
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- Número de granoP150
- Número de stock del fabricante07660768171
- Número de Upc del fabricante076607681713
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO07660768171
Descripción general
- El abrasivo de primera calidad tratado térmicamente ofrece un corte más rápido y una vida útil de lijado más larga que la tecnología 3X
- El aumento del peso de soporte, el refuerzo de fibra y la saturación de látex ofrecen una mejor retención de granos y resistencia a desgarros, pero son muy flexibles para facilitar el plegado y el despliegue
- Revestimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- Sin tinte de color para una transferencia de color cero, utilice este papel de lija como la mejor opción para acabado y preparación de superficies