Motion
07660700355

NORTON ABRASIVES
07660700355

9 x 11 in Hoja de papel Adalox 180 Grit A212 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958375
No. Fabricante 07660700355
Precio23.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660700355

9 x 11 in Hoja de papel Adalox 180 Grit A212 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958375
No. Fabricante 07660700355
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
Precio23.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso A Papel
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Limpieza y detalle,Acabado, Lijado
  • Material de apoyo
    Peso A Papel
  • Número de grano
    180
  • Número de stock del fabricante
    07660700355
  • Número de Upc del fabricante
    076607003553
  • Tipo de montaje
    Dependiente de la máquina
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    07660700355

Descripción general

Descripción del fabricante
07660700355 HOJAS
  • El grano de óxido de aluminio con grado P y capa abierta proporciona una acción de corte agresiva y duradera
  • Disponible en dos pesos de respaldo: A212 de peso A, A213 de peso C
  • Se utiliza para lijar a mano seco de uso general en madera dura, metal y compuestos
  • Una buena opción para el acabado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo