Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso A Papel
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoGranate
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónAcabado, lijado
- Material de apoyoPeso A Papel
- Número de grano180
- Número de stock del fabricante07660701580
- Número de Upc del fabricante076607015808
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO07660701580
Descripción general
Descripción del fabricante
07660701580 HOJAS
- Abrasivo de granate natural
- acción de corte nítida y consistente
- Hojas de papel ligeras ideales para lijar maderas blandas
- Para lijar a mano y a máquina madera blanca
- Una buena opción para lijar capas iniciales y suavizar la superficie final