Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel impermeable
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónAcabado, lijado, preparación de la superficie
- Material de apoyoPeso B Papel impermeable
- Seco o húmedoResistente al agua
- Número de grano220
- Número de stock del fabricante07660701226
- Número de Upc del fabricante076607012265
- Tipo de montajeDependiente de la máquina,
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO07660701226
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de grado Cami para una mayor vida útil, una tasa de corte rápida y un acabado uniforme
- El soporte resistente e impermeable de peso B es ideal para aplicaciones más agresivas
- resiste el astillamiento y el agrietamiento
- Estabilidad medioambiental, resiste los rizos del producto en condiciones de humedad
- Buena opción para imprimación, sellador, barniz, laca, esmalte y otras capas superiores de lijado húmedo, en aceite o seco