Motion
07660701224

NORTON ABRASIVES
07660701224

9 x 11 in SandWet Paper WP Hoja 400 Grano T280 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958385
No. Fabricante 07660701224
Precio38.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660701224

9 x 11 in SandWet Paper WP Hoja 400 Grano T280 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958385
No. Fabricante 07660701224
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
Precio38.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel impermeable
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Acabado, lijado, preparación de la superficie
  • Material de apoyo
    Peso B Papel impermeable
  • Seco o húmedo
    Resistente al agua
  • Número de grano
    400
  • Número de stock del fabricante
    07660701224
  • Número de Upc del fabricante
    076607012241
  • Tipo de montaje
    Dependiente de la máquina,
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    07660701224
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
07660701224 HOJAS
  • Abrasivo de óxido de aluminio de grado Cami para una mayor vida útil, una tasa de corte rápida y un acabado uniforme
  • El soporte resistente e impermeable de peso B es ideal para aplicaciones más agresivas
  • resiste el astillamiento y el agrietamiento
  • Estabilidad medioambiental, resiste los rizos del producto en condiciones de humedad
  • Buena opción para imprimación, sellador, barniz, laca, esmalte y otras capas superiores de lijado húmedo, en aceite o seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"