Motion
07660700365

NORTON ABRASIVES
07660700365

9 x 11 in Hoja de papel de óxido de aluminio A213/A212
Artículo MI #10958386
No. Fabricante 07660700365
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660700365

9 x 11 in Hoja de papel de óxido de aluminio A213/A212
Artículo MI #10958386
No. Fabricante 07660700365
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
Precio35.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Eliminación de pintura, lijado
  • Material de apoyo
    Peso C Papel
  • Número de stock del fabricante
    07660700365
  • Número de Upc del fabricante
    076607003652
  • Tipo de montaje
    Dependiente de la máquina
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    07660700365

Descripción general

Descripción del fabricante
07660700365 HOJAS
  • Grano de óxido de aluminio, capa abierta que proporciona una acción de corte agresiva para todas las aplicaciones de lijado en seco
  • Respaldo de peso C para lijado manual y aplicaciones mecánicas ligeras
  • Se utiliza para lijar madera, metal, plástico y fibra de vidrio a mano o a máquina con fines generales, así como para eliminar pintura vieja
  • Buena elección para todas las fases del proceso de lijado, desde la eliminación de materiales pesados hasta la preparación de superficies finas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo