Especificaciones
Dimensiones
- Grosor general1 pulg.
- Ancho general3-5/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoEsponjas, almohadillas para manos y esponjas
- País de origenEstados Unidos de América
- Número de stock del fabricante07660700944
- Número de Upc del fabricante076607009449
- Cantidad del paquete1
- Color de la esponjaNegro
- UPC_NO07660700944
Descripción general
- Esponja extra firme de gran tamaño para lijar más fácilmente toda la superficie de la junta de yeso. El tamaño grande es fácil de sostener
- Laterales 4 recubiertos
- Se puede utilizar en húmedo o en seco
- Resistente a los atascos, lavable, reutilizable