Especificaciones
Dimensiones
- Grosor general3/16 pulg.
- Ancho general4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoEsponjas, almohadillas para manos y esponjas
- País de origenEstados Unidos de América
- Número de grano150
- Número de stock del fabricante07660700938
- Número de Upc del fabricante076607009388
- Cantidad del paquete2
- Color de la esponjaGris
- UPC_NO07660700938
Descripción general
- Esponja fina, flexible y de una sola cara para lijar diámetros pequeños y contornos como cerámicas, husillos, torneados y barandillas
- 1 lado recubierto
- Se puede utilizar en húmedo o en seco
- Resistente a los atascos, lavable, reutilizable