Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Longitud del rodillo13 yardas
- Ancho del rodillo2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRollos de papel recubierto, Rodillos
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- ColorAzul
- Número de granoP80
- Número de stock del fabricante63642506261
- Número de Upc del fabricante636425062615
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO63642506261
Descripción general
- El abrasivo de alúmina cerámico 100 % SG con grado P ofrece la velocidad de corte más rápida y la vida útil más larga de cualquier rollo de papel
- Refuerzo único reforzado con fibra, flexible y saturado de látex para una mejora del 50-60 % en la resistencia al desgarro y una vida útil más larga en todas las aplicaciones
- perforados para facilitar el dimensionamiento
- Estearato no pigmentado a base de agua que proporciona la máxima resistencia a la carga y una vida útil prolongada sin transferencia de color al trabajo
- La mejor opción para las aplicaciones de lijado en seco de grano grueso más exigentes
- el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia