Motion
63642506113

NORTON ABRASIVES
63642506113

2-3/4 pulg. x 13 yardas Papel ciclónico multiaire de hielo seco Rollo de vacío H&L perforado P80 Grit A975 Alúmina cerámica
Artículo MI #10958447
No. Fabricante 63642506113
Precio78.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642506113

2-3/4 pulg. x 13 yardas Papel ciclónico multiaire de hielo seco Rollo de vacío H&L perforado P80 Grit A975 Alúmina cerámica
Artículo MI #10958447
No. Fabricante 63642506113
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
Precio78.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel anticarga
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 yardas
  • Ancho del rodillo
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Rollos de papel recubierto, Rodillos
  • Material de apoyo
    Peso C Papel anticarga
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    63642506113
  • Número de Upc del fabricante
    636425061137
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    63642506113

Descripción general

Descripción del fabricante
63642506113 RODILLOS
  • El diseño de orificio de vacío en espiral y abrasivo de alúmina cerámica de gel sembrado con grado P maximiza la extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio y menos contaminación, y ofrece una tasa de corte fresca, rápida y uniforme y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
  • Único soporte de papel saturado de látex B-wt. flexible y reforzado con fibra para una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro, al tiempo que conserva la flexibilidad
  • perforados para facilitar el dimensionamiento
  • El recubrimiento de estearato no pigmentado a base de agua proporciona una mejor resistencia a la carga y no transfiere el color al trabajo
  • La mejor opción para las aplicaciones de lijado en seco de grano grueso más exigentes
  • el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo