Motion
66623329547

NORTON ABRASIVES
66623329547

2-3/4 pulg. x 13 yardas Papel de hielo seco Rollo H&L perforado P500 Grano A975 Alúmina cerámica
Artículo MI #10958478
No. Fabricante 66623329547
Precio66.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623329547

2-3/4 pulg. x 13 yardas Papel de hielo seco Rollo H&L perforado P500 Grano A975 Alúmina cerámica
Artículo MI #10958478
No. Fabricante 66623329547
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
Precio66.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 yardas
  • Ancho del rodillo
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Rollos de papel recubierto, Rodillos
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    P500
  • Número de stock del fabricante
    66623329547
  • Número de Upc del fabricante
    666233295479
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66623329547

Descripción general

Descripción del fabricante
66623329547 RODILLOS
  • El abrasivo de alúmina cerámico 100 % SG con grado P ofrece la velocidad de corte más rápida y la vida útil más larga de cualquier rollo de papel
  • Refuerzo único reforzado con fibra, flexible y saturado de látex para una mejora del 50-60 % en la resistencia al desgarro y una vida útil más larga en todas las aplicaciones
  • perforados para facilitar el dimensionamiento
  • Estearato no pigmentado a base de agua que proporciona la máxima resistencia a la carga y una vida útil prolongada sin transferencia de color al trabajo
  • La mejor opción para las aplicaciones de acabado y lijado en seco de grano fino más exigentes
  • el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno