Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Longitud del rodillo25 yardas
- Ancho del rodillo2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRollos de papel recubierto, Rodillos
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- ColorAmarillo
- Número de granoP120
- Número de stock del fabricante63642506152
- Número de Upc del fabricante636425061526
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO63642506152
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- El fuerte soporte de papel resiste el desgarro mientras se mantiene adaptable y flexible
- El recubrimiento de estearato sin carga a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Buena elección y valor para lijado en seco de grano medio y acabado de aluminio, fibra de vidrio, compuestos, maderas duras y maderas suaves
- el adhesivo sensible a la presión permite una fácil aplicación y retirada