Motion
66261131694

NORTON ABRASIVES
66261131694

4-1/2 pulg. x 10 yardas A275OP Rollo de papel PSA P150 , grano A275 , óxido de aluminio
Artículo MI #10958512
No. Fabricante 66261131694
Precio77.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261131694

4-1/2 pulg. x 10 yardas A275OP Rollo de papel PSA P150 , grano A275 , óxido de aluminio
Artículo MI #10958512
No. Fabricante 66261131694
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
Su precio$77.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Ancho general
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    10 yardas
  • Ancho del rodillo
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Rollos de papel recubierto, Rodillos
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P150
  • Número de stock del fabricante
    66261131694
  • Número de Upc del fabricante
    662611316941
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261131694

Descripción general

Descripción del fabricante
66261131694 RODILLOS
  • Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
  • Único soporte de papel saturado de látex reforzado con fibra B-wt. para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia al desgarro, flexibilidad excepcional, se puede doblar sin agrietar
  • Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
  • Mejor opción para lijado en seco, acabado y microacabado de grano fino de alto rendimiento en aluminio, fibra de vidrio, compuestos, maderas duras y maderas suaves
  • el adhesivo sensible a la presión permite una fácil aplicación y retirada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo