Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Ancho general4-1/2 pulg.
- Longitud del rodillo10 yardas
- Ancho del rodillo4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRollos de papel recubierto, Rodillos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorMarrón
- Número de granoP180
- Número de stock del fabricante66261131693
- Número de Upc del fabricante662611316934
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261131693
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
- Único soporte de papel saturado de látex reforzado con fibra B-wt. para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia al desgarro, flexibilidad excepcional, se puede doblar sin agrietar
- Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- Mejor opción para lijado en seco, acabado y microacabado de grano fino de alto rendimiento en aluminio, fibra de vidrio, compuestos, maderas duras y maderas suaves
- el adhesivo sensible a la presión permite una fácil aplicación y retirada