Especificaciones
Dimensions
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Ancho general4-1/2 pulg.
- Longitud del rodillo82 pies
- Ancho del rodillo4-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRollos de espuma recubiertos, Rodillos
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- ColorMarrón
- Número de granoP120
- Número de stock del fabricante78072735316
- Número de Upc del fabricante780727353169
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO78072735316
Descripción general
Descripción del fabricante
78072735316 RODILLOS
- Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
- El soporte de espuma es perfecto para imprimación de lijado manual sin dejar marcas en los dedos
- Mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro en comparación con el rollo de papel convencional
- perforados para facilitar el dimensionamiento
- Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- El grano medio proporciona resultados sobresalientes de lijado y acabado en madera, metal, compuestos, imprimaciones, lijadoras y capas superiores
- una cómoda caja dispensadora elimina los costosos residuos y permite un almacenamiento limpio y fácil