Motion
78072757599

NORTON ABRASIVES
78072757599

115 x 25000 mm A275OP Rollo perforado de espuma Rotolo P180 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958525
No. Fabricante 78072757599
Precio240.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072757599

115 x 25000 mm A275OP Rollo perforado de espuma Rotolo P180 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958525
No. Fabricante 78072757599
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
Precio240.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Ancho general
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    82 pies
  • Ancho del rodillo
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Rollos de espuma recubiertos, Rodillos
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    78072757599
  • Número de Upc del fabricante
    780727575998
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    78072757599

Descripción general

Descripción del fabricante
78072757599 RODILLOS
  • Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
  • El soporte de espuma es perfecto para imprimación de lijado manual sin dejar marcas en los dedos
  • Mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro en comparación con el rollo de papel convencional
  • perforados para facilitar el dimensionamiento
  • Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
  • La arena fina proporciona un acabado excepcional en madera, metal, compuestos, imprimaciones, lijadoras y capas superiores
  • la práctica caja dispensadora también protege la espuma A275 Rotolo de daños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo