Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Ancho general115 mm
- Longitud del rodillo25 m
- Ancho del rodillo115 mm
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRollos de espuma recubiertos, Rodillos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorMarrón
- Número de granoP600
- Número de stock del fabricante66623357612
- Número de Upc del fabricante666233576127
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66623357612
Descripción general
Descripción del fabricante
66623357612 RODILLOS
- Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
- El soporte de espuma es perfecto para imprimación de lijado manual sin dejar marcas en los dedos
- Mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro en comparación con el rollo de papel convencional
- perforados para facilitar el dimensionamiento
- Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- La arena fina proporciona un acabado excepcional en madera, metal, compuestos, imprimaciones, lijadoras y capas superiores
- la práctica caja dispensadora también protege la espuma A275 Rotolo de daños