Motion
66623357616

NORTON ABRASIVES
66623357616

115 x 25000 mm A275OP Rollo perforado de espuma Rotolo P1000 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958555
No. Fabricante 66623357616
Precio256.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623357616

115 x 25000 mm A275OP Rollo perforado de espuma Rotolo P1000 Grit A275 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958555
No. Fabricante 66623357616
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
Precio256.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Ancho general
    115 mm
  • Longitud del rodillo
    25 m
  • Ancho del rodillo
    115 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Rollos de espuma recubiertos, Rodillos
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P1000
  • Número de stock del fabricante
    66623357616
  • Número de Upc del fabricante
    666233576165
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66623357616

Descripción general

Descripción del fabricante
66623357616 RODILLOS
  • Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
  • El soporte de espuma es perfecto para imprimación de lijado manual sin dejar marcas en los dedos
  • Mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro en comparación con el rollo de papel convencional
  • perforados para facilitar el dimensionamiento
  • Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
  • La arena fina proporciona un acabado excepcional en madera, metal, compuestos, imprimaciones, lijadoras y capas superiores
  • la práctica caja dispensadora también protege la espuma A275 Rotolo de daños

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo