Motion
66261151171

NORTON ABRASIVES
66261151171

1 x 1 x 1/4 pulg. Alúmina cerámica de primera calidad Blaze Mini Flap Wheel P80 Grit R920
Artículo MI #10958610
No. Fabricante 66261151171
Precio11.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261151171

1 x 1 x 1/4 pulg. Alúmina cerámica de primera calidad Blaze Mini Flap Wheel P80 Grit R920
Artículo MI #10958610
No. Fabricante 66261151171
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
Precio11.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Número de grano
    P80
  • Descripción larga
    La 66261151171 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad y una capacidad nominal de grano P80 , con un ancho de rueda de 1 in, una velocidad máxima de 30,000 rpm y un peso de 0.045 lb, ideal para mezclar y desbarbar.
  • Número de stock del fabricante
    66261151171
  • Número de Upc del fabricante
    662611511711
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261151171

Descripción general

Descripción del fabricante
66261151171 RUEDAS DE ALETA DE DIÁMETRO PEQUEÑO (
  • Vea resultados significativamente más rápidos, más fríos y sin quemaduras en los trabajos más difíciles de nuestra próxima generación de granos abrasivos cerámicos afilados de grado P de mayor duración y lubricante avanzado de ayuda a la amoladura
  • Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
  • La mejor opción de grano grueso para desbarbado y limpieza de materiales difíciles de amolar, incluidas superaleaciones (como cobalto, Inconel y titanio) y acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo