Motion
66261151172

NORTON ABRASIVES
66261151172

1 x 1 x 1/4 pulg. Alúmina cerámica de primera calidad Blaze Mini Flap Wheel P120 Grit R920
Artículo MI #10958613
No. Fabricante 66261151172
Precio10.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261151172

1 x 1 x 1/4 pulg. Alúmina cerámica de primera calidad Blaze Mini Flap Wheel P120 Grit R920
Artículo MI #10958613
No. Fabricante 66261151172
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
Precio10.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Número de grano
    P120
  • Descripción larga
    La 66261151172 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad y una capacidad de grano de P120 , con un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 30,000 rpm y un peso de 0.045 lb, adecuada para el refinamiento fino de la superficie.
  • Número de stock del fabricante
    66261151172
  • Número de Upc del fabricante
    662611511728
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261151172

Descripción general

Descripción del fabricante
66261151172 RUEDAS DE ALETA DE DIÁMETRO PEQUEÑO (
  • Vea resultados significativamente más rápidos, más fríos y sin quemaduras en los trabajos más difíciles de nuestra próxima generación de granos abrasivos cerámicos afilados de grado P de mayor duración y lubricante avanzado de ayuda a la amoladura
  • Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
  • La mejor opción de grano medio para limpiar y mezclar materiales difíciles de amolar, incluidas superaleaciones (como cobalto, Inconel y titanio) y acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo