Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Número de granoP60
- Descripción largaLa 66261151173 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad y una capacidad de grano de P60 , con un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in, una velocidad máxima de 25,000 rpm y un peso de 0.13 lb, ideal para la eliminación agresiva de material.
- Número de stock del fabricante66261151173
- Número de Upc del fabricante662611511735
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261151173
Descripción general
- Vea resultados significativamente más rápidos, más fríos y sin quemaduras en los trabajos más difíciles de nuestra próxima generación de granos abrasivos cerámicos afilados de grado P de mayor duración y lubricante avanzado de ayuda a la amoladura
- Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
- El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
- La mejor opción de grano grueso para desbarbado y limpieza de materiales difíciles de amolar, incluidas superaleaciones (como cobalto, Inconel y titanio) y acero inoxidable