Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Número de grano120
- Descripción largaLa 66261151178 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad y una capacidad nominal de grano 120 , con un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para el acabado fino y el refinamiento de la superficie.
- RPM Máx.20000 rpm