Motion
66260311783

NORTON ABRASIVES
66260311783

Norton: 3 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de tela, grano 60 , color amarillo
Artículo MI #10958644
No. Fabricante 66260311783
Precio76.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66260311783

Norton: 3 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de tela, grano 60 , color amarillo
Artículo MI #10958644
No. Fabricante 66260311783
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
Precio76.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Paño
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Tamaño
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Color del material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos de cambio rápido,Discos
  • Aplicación
    Extracción de material, plegado, desbarbado
  • Tipo de archivo adjunto
    TR (Tipo III)
  • Tipo de montaje posterior
    TR (Tipo III)
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Amarillo
  • Acabado de color
    Amarillo
  • Colorear cuando esté seco
    Amarillo
  • Tipo de conexión
    TR (Tipo III)
  • Material de contacto
    Fibra de vidrio/compuestos, aceros para herramientas
  • País de origen
    Países Bajos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Tipo de disco
    Disco de diamante de cambio rápido
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    60 Grit
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6805.30.1000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    12
  • Número de stock del fabricante
    66260311783
  • Número de Upc del fabricante
    662603117839
  • Aplicación del material
    Fibra de vidrio/compuestos,Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Tipo de mineral
    Diamante
  • Tipo de montaje
    TR (Tipo III)
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    TR (Tipo III)
  • Material de piedra
    Diamante
  • UPC_NO
    66260311783

Descripción general

Descripción del fabricante
66260311783 QUIC CON REVESTIMIENTO DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • El patrón abrasivo de diamante único y duradero aumenta la vida útil y reduce los costes en comparación con los discos de diamante y recubiertos estándar
  • Mejor elección para una mejor tasa de corte y acabado en cerámica, vidrio, fibra de vidrio, compuestos, metal duro y otros metales y recubrimientos duros
  • Elimina el óxido y la incrustación de otros materiales
  • producir cupones y sellos metalúrgicos
  • El grano grueso sobresale en la eliminación de material, la mezcla de soldadura y el desbarbado
  • soporte con código de color para una fácil identificación de tamaños/aplicaciones de granos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo