Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPaño
- Diámetro3 pulg.
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Tamaño3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Color del material abrasivoDiamante
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos de cambio rápido,Discos
- AplicaciónDesbarbado, limpieza y detalle
- Tipo de archivo adjuntoTR (Tipo III)
- Tipo de montaje posteriorTR (Tipo III)
- Material de apoyoPaño
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAmarillo
- Acabado de colorAmarillo
- Colorear cuando esté secoAmarillo
- Tipo de conexiónTR (Tipo III)
- Material de contactoFibra de vidrio/compuestos, aceros para herramientas
- País de origenPaíses Bajos
- Tipo de acoplamiento de discoTR (Tipo III)
- Tipo de discoDisco de diamante de cambio rápido
- ECCNEAR99
- Grit FEPA120 Grit
- Número de grano120
- Código de armonización6805.30.1000
- Cantidad del paquete del fabricante12
- Número de stock del fabricante66260311784
- Número de Upc del fabricante662603117846
- Aplicación del materialFibra de vidrio/compuestos,Aceros para herramientas
- RPM Máx.20000 rpm
- Velocidad máxima20000 rpm
- Tipo de mineralDiamante
- Tipo de montajeTR (Tipo III)
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoTR (Tipo III)
- Material de piedraDiamante
- UPC_NO66260311784
Descripción general
- El patrón abrasivo de diamante único y duradero aumenta la vida útil y reduce los costes en comparación con los discos de diamante y recubiertos estándar
- Mejor elección para una mejor tasa de corte y acabado en cerámica, vidrio, fibra de vidrio, compuestos, metal duro y otros metales y recubrimientos duros
- Elimina el óxido y la incrustación de otros materiales
- producir cupones y sellos metalúrgicos
- El grano medio destaca en el desbarbado, la limpieza y el detallado
- soporte con código de color para una fácil identificación de la aplicación/ligero