Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Longitud de la correa18 pulg.
- Ancho de la correa1/4 pulg.
- Ancho general1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónPerforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- ColorRojo
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPA120 Grit
- Número de grano120
- Número de stock del fabricante78072785655
- Número de Upc del fabricante780727856554
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO78072785655
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica SG (gel de siembra) de última generación para una tasa de corte excepcional y agresiva durante toda la vida útil de la correa
- El duradero soporte de tela impermeable de poliéster de peso Y mejora la adhesión del grano, reduce el desgaste de los bordes y mejora la retención del cuerpo, lo que da como resultado una mayor vida útil y consistencia del producto
- El recubrimiento lubricante de ayuda a la molienda ofrece un corte más frío, una molienda sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga mínima
- Excelente elección para las aplicaciones de grano medio más exigentes, especialmente en aleaciones difíciles de amolar