Motion
78072747823

NORTON ABRASIVES
78072747823

1/4 x 24 in Cinturón para lima de tela SG 40 Grit R981 Alúmina cerámica
Artículo MI #10958685
No. Fabricante 78072747823
Precio4.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072747823

1/4 x 24 in Cinturón para lima de tela SG 40 Grit R981 Alúmina cerámica
Artículo MI #10958685
No. Fabricante 78072747823
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
Precio4.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Perforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    40 Grit
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    78072747823
  • Número de Upc del fabricante
    780727478237
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    78072747823

Descripción general

Descripción del fabricante
78072747823 CINTURONES DE ARCHIVO
  • Abrasivo de alúmina cerámica SG (gel de siembra) de última generación para una tasa de corte excepcional y agresiva durante toda la vida útil de la correa
  • El duradero soporte de tela impermeable de poliéster de peso Y mejora la adhesión del grano, reduce el desgaste de los bordes y mejora la retención del cuerpo, lo que da como resultado una mayor vida útil y consistencia del producto
  • El recubrimiento lubricante de ayuda a la molienda ofrece un corte más frío, una molienda sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga mínima
  • Excelente elección para las aplicaciones de grano grueso más exigentes, especialmente en aleaciones difíciles de amolar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo