Motion
66254492528

NORTON ABRASIVES
66254492528

1/2 x 24 in BlueFire R887D Cloth File Belt 40 Grit R887D Zirconia Alumina
Artículo MI #10958712
No. Fabricante 66254492528
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254492528

1/2 x 24 in BlueFire R887D Cloth File Belt 40 Grit R887D Zirconia Alumina
Artículo MI #10958712
No. Fabricante 66254492528
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
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Ancho general
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Perforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Color
    Azul
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    40 Grit
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    66254492528
  • Número de Upc del fabricante
    662544925289
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    66254492528

Descripción general

Descripción del fabricante
66254492528 CINTURONES DE ARCHIVO
  • Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo
  • El fuerte refuerzo impermeable de poliéster de peso Y y la unión de resina soportan aplicaciones de presión moderada a pesada con una excelente retención de granos y vida útil del producto
  • La ayuda mejorada para el rectificado de lubricantes lo convierte en la opción de corte en frío para el rectificado de aleaciones exóticas (titanio, etc.), acero forjado y acero inoxidable
  • Excelente elección para aplicaciones sensibles al calor de grano grueso

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo