Motion
78072781797

NORTON ABRASIVES
78072781797

3/4 x 18 in Correa de lima de tela de metal P40 Grit R283 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958720
No. Fabricante 78072781797
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072781797

3/4 x 18 in Correa de lima de tela de metal P40 Grit R283 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958720
No. Fabricante 78072781797
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
Precio1.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Afilado de herramienta y cortadora
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Color
    Granate
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    P40 Grit
  • Número de grano
    P40
  • Número de stock del fabricante
    78072781797
  • Número de Upc del fabricante
    780727817975
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    78072781797

Descripción general

Descripción del fabricante
78072781797 CINTURONES DE ARCHIVO
  • Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad con grado P para un corte uniforme y en frío
  • El soporte resistente, semiflexible y suave de rayón de peso X está diseñado para aplicaciones de presión moderada a ligera
  • El revestimiento de resina duradero proporciona una excelente retención de granos y vida útil del producto
  • Buena elección para aplicaciones de grano grueso de acero inoxidable y al carbono cuando el precio inicial es el principal factor de compra

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo