Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Longitud de la correa20.5 pulg.
- Ancho de la correa3/4 pulg.
- Ancho general3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónPerforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- ColorAzul
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPA50 Grit
- Número de grano50
- Número de stock del fabricante66254492527
- Número de Upc del fabricante662544925272
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO66254492527
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo
- El fuerte refuerzo impermeable de poliéster de peso Y y la unión de resina soportan aplicaciones de presión moderada a pesada con una excelente retención de granos y vida útil del producto
- La ayuda mejorada para el rectificado de lubricantes lo convierte en la opción de corte en frío para el rectificado de aleaciones exóticas (titanio, etc.), acero forjado y acero inoxidable
- Excelente elección para aplicaciones sensibles al calor de grano grueso