Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud de la correa30 pulg.
- Ancho de la correa1 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónAfilado de herramienta y cortadora
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- ColorGranate
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPAP60 Grit
- Número de granoP60
- Número de stock del fabricante66254491549
- Número de Upc del fabricante662544915495
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO66254491549
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad con grado P para un corte uniforme y en frío
- El soporte resistente, semiflexible y suave de rayón de peso X está diseñado para aplicaciones de presión moderada a ligera
- El revestimiento de resina duradero proporciona una excelente retención de granos y vida útil del producto
- Buena elección para aplicaciones de grano grueso de acero inoxidable y al carbono cuando el precio inicial es el principal factor de compra