Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Poliéster
- Longitud de la correa42 pulg.
- Ancho de la correa1 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónPerforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
- Material de apoyoX-wt. Poliéster
- ColorAzul
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPA150 Grit
- Número de grano150
- Número de stock del fabricante78072728588
- Número de Upc del fabricante780727285880
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO78072728588
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo y una vida útil un 30 % más larga que las correas de circonio de la competencia
- Resistente pero moderadamente flexible, el soporte impermeable de poliéster de peso X destaca en aplicaciones de presión ligera a moderada, secas o húmedas
- Adhesión de resina duradera para una excelente retención de granos y vida útil del producto
- Mejor opción para todas las aplicaciones de acabado y eliminación de material de madera y metal de grano fino de ligero a moderado