Motion
78072721060

NORTON ABRASIVES
78072721060

1-1/2 x 60 in Correa de banco estrecha de tela Metalite R228 36 Grit R228 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958783
No. Fabricante 78072721060
Precio12.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072721060

1-1/2 x 60 in Correa de banco estrecha de tela Metalite R228 36 Grit R228 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958783
No. Fabricante 78072721060
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
Precio12.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Mezcla,Limpiar y detallar,Retirada de la línea de partición,Retirada de existencias,Afilado de herramientas
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    36 Grit
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    78072721060
  • Número de Upc del fabricante
    780727210608
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    78072721060

Descripción general

Descripción del fabricante
78072721060 CINTURONES ESTRECHOS
  • El abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad ofrece una velocidad de corte inicial rápida
  • El soporte de algodón de peso X resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
  • Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
  • Buena elección para aplicaciones de dimensionamiento, desbarbado y eliminación de material de mecanizado de grano grueso donde el precio inicial es la principal preocupación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo