Motion
78072780491

NORTON ABRASIVES
78072780491

2 x 36 in Cinturón de banco estrecho de tela BlueFire 60 Grit R823P Zirconia Alúmina
Artículo MI #10958796
No. Fabricante 78072780491
Precio12.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072780491

2 x 36 in Cinturón de banco estrecho de tela BlueFire 60 Grit R823P Zirconia Alúmina
Artículo MI #10958796
No. Fabricante 78072780491
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
Precio12.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Poliéster
  • Longitud de la correa
    36 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Perforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
  • Material de apoyo
    X-wt. Poliéster
  • Color
    Azul
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    60 Grit
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    78072780491
  • Número de Upc del fabricante
    780727804913
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    78072780491

Descripción general

Descripción del fabricante
78072780491 CINTURONES ESTRECHOS
  • Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo y una vida útil un 30 % más larga que las correas de circonio de la competencia
  • El R823 tiene un respaldo impermeable de poliéster flexible de peso X para destacar en aplicaciones de presión ligera a moderada
  • R801 y R884P tienen un soporte de tela impermeable de poliéster de peso Y duradero que destaca en aplicaciones de presión media a alta
  • La ayuda de amolado lubricante de las correas R801 significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga mínima
  • Mejor opción para aplicaciones exigentes de eliminación de material de grano grueso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo