Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Poliéster
- Longitud de la correa36 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónPerforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
- Material de apoyoX-wt. Poliéster
- ColorAzul
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPA80 Grit
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante78072763156
- Número de Upc del fabricante780727631564
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO78072763156
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo y una vida útil un 30 % más larga que las correas de circonio de la competencia
- El R823 tiene un respaldo impermeable de poliéster flexible de peso X para destacar en aplicaciones de presión ligera a moderada
- R801 y R884P tienen un soporte de tela impermeable de poliéster de peso Y duradero que destaca en aplicaciones de presión media a alta
- La ayuda de amolado lubricante de las correas R801 significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga mínima
- Mejor opción para aplicaciones exigentes de eliminación de material de grano grueso